Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument
Anzeigeinstrument
Anzeigeinstrument
Artikel-Nr.:
     4502-19K390
Herst.-Nr.:
     N 51403
EAN/GTIN:
     4099891454098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Analog Messinstrument
Analoganzeige
Anzeigeinstrumente Typ GMW RKN 57. Mit Dreheisenmesswerk, Klasse 2,5, für Gleich- und Wechselstrom und -spannung; Einbaulage: 90° vertikal, Zeigerausschlag: 90°, Skalenlänge: 30 mm, Frontrahmen: grau. Typ: 250 V
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
AC und DC
Breite:
57.5 mm
Einbautiefe:
50 mm
Höhe:
46.5 mm
max. Spannung:
250 V
Montage:
Einbaumontage
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0618 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.