Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip, für Passive Tastköpfe, 1326.1984.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clip, für Passive Tastköpfe, 1326.1984.02
Clip, für Passive Tastköpfe, 1326.1984.02
Artikel-Nr.:
     4502-20K7146
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1326.1984.02
EAN/GTIN:
     4250138104712
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
oszilloskop tastkopf
Zubehör Erweiterung, 1326.1984.02, Rohde & Schwarz Zubehör-Erweiterungsset für R&S®RT-ZI10 und R&S®RT-ZI11 Enthält Messzange mit Stahlbacken, aufsteckbare Sicherheitsbügel, silikonisolierte Referenzleitungen, aufsteckbare Ø 4-mm-Messspitze, Ø 2-mm-Referenzleitung mit Hakenclip, BNC-Stecker auf Ø 4-mm-Buchsen, aufsteckbarer BNC-Stecker.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Passive Tastköpfe
Zubehörart:
Clip
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborkabel, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Messkabel, Messleitung, Prüfleitung, Messleitungssatz, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Prüfmittelsatz, Prüfmittel-Sortiment, Sortiment
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,88*
€ 158,41*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,40*
€ 160,22*
€ 6,90*
ab € 129,71*
€ 160,89*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 131,24*
€ 163,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZI10
ab € 314,70*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZI11
ab € 417,94*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1012
ab € 4.001,66*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1022
ab € 4.395,85*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1032
ab € 5.267,38*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1052
ab € 6.510,87*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1002MSO
ab € 4.414,36*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1012MSO
ab € 5.183,37*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1032MSO
ab € 6.537,62*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1052MSO
ab € 7.776,86*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1022MSO
ab € 5.734,32*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1004MSO
ab € 5.168,42*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1014
ab € 4.527,59*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1024
ab € 5.316,89*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1034
ab € 6.141,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.