Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschere ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrschere ECO
Rohrschere ECO
Artikel-Nr.:
     4502-20L6201
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     502 037 6
EAN/GTIN:
     4049002091940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kombischere
Rohrschere, 502 037 6, Rennsteig Werkzeuge Rohrschere ECO für Kunststoffverbundrohre von Ø 12-25mm, zum exakten rechtwinkligen Schneiden von Verbund- und Kunststoffrohren, saubere, glatte und gratfreie Schnittflächen, Messer aus hochfestem Spezialstahl, im Öl gehärtet und angelassen, ergonomisch geformte Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Made in Germany
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrschneider
Länge:
185 mm
Material:
Edelstahl
Schneidenlänge:
25 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffrohrschere, Kunststoffschere, Rohrschere, Schlauchschere, rennsteig kombischere, kabelschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Schlauchschneider, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Rohrschneider, Rohrschneidzange, Schneidzange, Zange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,22*
€ 42,36*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 32,38*
€ 42,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 33,49*
€ 43,90*
31 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,56*
€ 43,98*
€ 6,90*
ab € 36,63*
€ 51,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rennsteig
50202100
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.