Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Digital-Multimeter METRALINE DM 41, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 5 nF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-21K5286
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
METRALINE DM 41
EAN/GTIN:
4012932131895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, M192A, Gossen Metrawatt Digital-Multimeter mit Temperaturmessung, Das METRALINE DM41 bietet alle Messfunktionen eines vielseitigen Multimeters der Mittelklasse: Überzeugende Technik mit Spannungs-, Widerstands-, Strom- und Temperaturmessbereichen und vielen weiteren Mess- und Automatikfunktionen, z.B. Frequenz- und Tastverhältnismessung. Das TRMS-Multimeter mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Erprobte Gossen Metrawatt Zuverlässigkeit und Sicherheit. Sichere Messergebnisse in den Messkategorien CAT IV 300V bzw. CAT III 600V mit einem plus an Sicherheit für Anwender und Gerät Dank automatischer Buchsensperre (ABS). Es ist mit modernster Technik ausgestattet und gewährleistet präzise Messergebnisse. Das äußerst kompakte und ergonomische Design sorgt für ein Maximum an Bedienungsfreundlichkeit und Sicherheit. Dank breitem Funktionsspektrum ist es universell geeignet für anspruchsvolle Messaufgaben in vielen Anwendungsbereichen. * Frequenzbereich bis 1 kHz * Tastverhältnismessung * Automatische Buchsen-Sperre ABS * Universell einsetzbar in allen Bereichen der Elektrotechnik! * 4000 Digits Digitalanzeige * Messung von Spannung und Strom, AC und DC, Widerstand, Temperatur, Frequenz, Tastverhältnis, Kapazität, Durchgang / Dioden * Automatische Messbereichswahl und Messwertspeicherung * Sicherheit für den Anwender und das Gerät in den Messkategorien CAT III bis 600V und CAT IV bis 300V. Das Autorange-Multimeter für den Einsatz in allen Bereichen der Elektrotechnik, z.B. in der Elektroinstallation, im Studium oder in der Ausbildung * Auflösung: 4000 Digits (3 3/4 stellig) * Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung * Grundgenauigkeit: 0,5% VDC * Spannung: VDC 100 μV ..1000 V und VAC 100 μV ..1000 V * Strom: ADC 10 μA ...10 A und AAC 10 μA ...10 A * Widerstand: 100 mΩ ...40 MΩ * Temperatur: -50...+1.300°C Thermoelement Typ K * Frequenzmessung: 0,001 Hz ...500,0 kHz * Tastverhältnismessung: 1% ..98,9% (1 kHz) * Kapazitätsmessung: 1 pF ...200,0 microF * Durchgangs- und Diodentest * Hold / Spitze / Min-Max / relativ (Null * Kapazitätsmessung: 1 pF ...200,0 microF * Durchgangs- und Diodentest * Hold / Spitze / Min-Max / relativ (Null) * Automatische / manuelle Messbereichswahl * Automatische Buchsen-Sperre ABS * Messkategorie 300 V CAT IV, 600 V CAT III * Gummischutzhülle zum Schutz gegen Stoss und Schlag * 3 Jahre Garantie 36 Monate Garantie auf Material- und Fabrikationsfehler, 1 x TRMS-Digital-Multimeter * 1 x Gummischutzhülle * 2 x 1,5 V-Mignonzellen * 1 x Messkabelsatz * 1 x Kurzbedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
4000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
Kapazitätsbereich:
5 nF bis 200 µF
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
40 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.741 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Elektrische und elektronische Messtechnik
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
gossen metrawatt digital multimeter
,
multimeter
,
multimeter digital
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Vielfachmessgerät
,
Vielfachtester
,
Digitales-Vielfachmessgerät
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 69,77*
€ 85,12*
Lager 721
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 71,70*
€ 85,13*
Lager 1886
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 71,94*
€ 85,18*
Lager 4981
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 72,43*
€ 85,20*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 92,50*
€ 108,09*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gossen Metrawatt AC Stromzange / 1000A ac
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 583,28*
Zubehör
Gossen Metrawatt KY95-3 Krokodilklemmen-Set Buchse 4 mm CAT III 1000 V Schwarz, Rot 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z110J
ab € 37,42*
Zubehör
Gossen Metrawatt WZ1001 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 1 - 1000 A
GOSSEN METRAWATT
Z194A
ab € 30,41*
Zubehör
Messleitungsset 4mmSich PVC 16A CAT.III 4 mm Sicherheitsstecktechnik KS-NTS
GMC Instruments Group
Z110W
ab € 98,57*
Zubehör
Sensor gn 4mmSich PVC 3000A CAT.IV 4 mm Sicherheitsstecktechnik METRAFLEX3000
GMC Instruments Group
Z207E
ab € 549,41*
Zubehör
Stromzangen-Adapter, 10 mA ... 100 A
GOSSEN METRAWATT
WZ12B
ab € 170,79*
Zubehör
Z502U | Magnetische Messkontakte - Set
GOSSEN METRAWATT
Z502U
ab € 138,48*
Zubehör
Zangenmessgerät man UC VAC VDC 32mm Echteffektivwertmessung (TRMS) CP1100
GMC Instruments Group
Z203B
ab € 368,00*
Zubehör
Zangenstromwandler sw 4mmSich 180A CAT.III 4 mm Sicherheitsstecktechnik WZ12A
GMC Instruments Group
Z219A
ab € 133,50*
Zubehör
Zangenstromwandler swrt 4mmSich 1000A CAT.III 4 mm Sicherheitsstecktechnik Z3512
GMC Instruments Group
GTZ3512000R0001
ab € 265,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen