Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter P 3443, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 40 nF bis 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Multimeter P 3443, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 40 nF bis 4 m
Digital-Multimeter P 3443, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 40 nF bis 4 m
Digital-Multimeter P 3443, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 40 nF bis 4 m
Digital-Multimeter P 3443, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 40 nF bis 4 m
Artikel-Nr.:
     4502-21K5513
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 3443
EAN/GTIN:
     4099891456078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das PeakTech 3443 ist ein neu entwickeltes Digital-Multimeter für höchste Beanspruchung mit einer Vielzahl an nützlichen Messfunktionen. Als einzigartige Funktion bietet diese Serie beleuchtete Funktionstasten und Drehwahlschalter, damit Sie dieses IP67 wasserdichte Gerät auch bei schlechtesten Einsatzbedingungen und in totaler Dunkelheit nutzen können. Neben den umfangreichen Messfunktionen für Strom, Spannung, Kapazität, Widerstand und Vielem mehr, verfügt dieses Gerät unter anderem über Temperaturmessung, MAX/MIN, Peak und eine Data-Hold Funktion. Durch diese vielen hervorragenden technischen Eigenschaften, ist dieses Gerät für jeden Elektroniker, Techniker und Ingenieur bestens für den täglichen Außendiensteinsatz im Service-, Bau- oder Industriesektor geeignet. •Automatische beleuchtung der Funktionstasten und Drehwahlschalter •Starke LED Taschenlampe zur Messplatzbeleuchtung •3 5/6-stellige Messwertanzeige (max. 5999) •LCD-Anzeige mit Relativwertmessung und 42- Segment Balkendiagramm •Durchgangsprüfung mit Summer und Diodentest •Auto-Hold, Min, Max, Peak Funktion und Tastverhältnis (Hz / %) •Schlagfestes Outdoor Einsatzgehäuse, IP-67 staub- und wasserdicht •Sicherheit: EN 61010-1,CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
60000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
Kapazitätsbereich:
40 nF bis 4 mF
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
60 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.75 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 79,00*
€ 79,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 64,50*
€ 80,98*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 68,85*
€ 85,70*
€ 6,90*
ab € 68,97*
€ 90,92*
Frei Haus
ab € 104,47*
€ 127,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PeakTech
P 3445
ab € 90,19*
Ähnlich
PeakTech
P 3444
ab € 81,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.