Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PeakTech Digitalmultimeter ~ 6.000 Counts ~ 1000V AC/DC ~ IP67 mit Tastenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PeakTech Digitalmultimeter ~ 6.000 Counts ~ 1000V AC/DC ~ IP67 mit Tastenbeleuchtung Bild 1
PeakTech Digitalmultimeter ~ 6.000 Counts ~ 1000V AC/DC ~ IP67 mit Tastenbeleuchtung Bild 1
PeakTech Digitalmultimeter ~ 6.000 Counts ~ 1000V AC/DC ~ IP67 mit Tastenbeleuchtung Bild 2
PeakTech Digitalmultimeter ~ 6.000 Counts ~ 1000V AC/DC ~ IP67 mit Tastenbeleuchtung Bild 3
Artikel-Nr.:
     7310-P 3443
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 3443
EAN/GTIN:
     4250569404214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

PeakTech Digitalmultimeter ~ 6.000 Counts ~ 1000V AC/DC ~ IP67 mit Tastenbeleuchtung

Das PeakTech 3443 ist ein neu entwickeltes Digital-Multimeter für höchste Beanspruchung mit einer Vielzahl an nützlichen Messfunktionen.

Als einzigartige Funktion bietet diese Serie beleuchtete Funktionstasten und Drehwahlschalter, damit Sie dieses IP67 wasserdichte Gerät auch bei schlechtesten Einsatzbedingungen und in totaler Dunkelheit nutzen können.

Neben den umfangreichen Messfunktionen für Strom, Spannung, Kapazität, Widerstand und Vielem mehr, verfügt dieses Gerät unter anderem über Temperaturmessung, MAX/MIN, Peak und eine Data-Hold Funktion.

Durch diese vielen hervorragenden technischen Eigenschaften, ist dieses Gerät für jeden Elektroniker, Techniker und Ingenieur bestens für den täglichen Außendiensteinsatz im Service-, Bau- oder Industriesektor geeignet.

  • Automatische beleuchtung der Funktionstasten und Drehwahlschalter
  • Starke LED Taschenlampe zur Messplatzbeleuchtung
  • 3 5/6-stellige Messwertanzeige (max. 5999)
  • LCD-Anzeige mit Relativwertmessung und 42- Segment Balkendiagramm
  • Durchgangsprüfung mit Summer und Diodentest
  • Auto-Hold, Min, Max, Peak Funktion und Tastverhältnis (Hz / %)
  • Schlagfestes Outdoor Einsatzgehäuse, IP-67 staub- und wasserdicht
  • Sicherheit: EN 61010-1 ; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
  • Zubehör: Tasche, Prüfleitungen, Typ-K Temperaturfühler,[nbsp]Temperaturadapter, Batterien und Anleitung
Weitere Informationen:
DCV:
600 mV / 6 / 60 / 600 / 1000 V +/-1% + 3 dgt.
ACV:
6 / 60 / 600 / 1000 V +/-1% + 5 dgt.
Frequenz-Bereich:
50 Hz … 400 Hz
DCA:
600 / 6000 µA / 60 / 600 mA / 10 A +/-1% + 3 dgt.
ACA:
600 / 6000 µA / 60 / 600 mA / 10 A +/-1,5% + 4 dgt.
Ohm:
600 Ω / 6 / 60 / 600 kΩ / 6 / 60 MΩ +/- 1,5% + 4 dgt.
Kapazität:
40 / 400 nF / 4 / 40 / 400 / 4000 µF +/-3,0% + 5 dgt.
Frequenz:
10 Hz … 10 kHz +/- 1,0% + 5 dgt.
Temperatur:
-20.0 °C … +780 °C +/-3,0% + 5 °C
Betriebsspannung:
4 x 1,5 V AAA Batterien
Abmessungen (BxHxT):
75 x 170 x 50 mm
Gewicht:
400 g
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter peaktech, multimeter, multimeter digital, Digital Handmultimeter, Digital Multimeter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3806
4 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 79,00*
€ 79,00*
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 68,67*
€ 85,49*
Frei Haus
ab € 71,90*
€ 88,82*
€ 6,90*
ab € 68,99*
€ 91,01*
Frei Haus
ab € 104,81*
€ 127,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3806
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3806
Versand: Lager 3806
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3806
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PeakTech
P 3445
ab € 106,77*
Ähnlich
PeakTech
P 3444
ab € 80,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.