Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromsensor, für Wechselstrommessung, METRAFLEX 6001 XBL/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromsensor, für Wechselstrommessung, METRAFLEX 6001 XBL/48
Stromsensor, für Wechselstrommessung, METRAFLEX 6001 XBL/48
Artikel-Nr.:
     4502-21K5548
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRAFLEX 6001 XBL/48
EAN/GTIN:
     4012932127621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Stromsensor, Z461C, Gossen Metrawatt Flexibler Stromsensor 60/600/6000 AAC, Schleifenlänge 61...122 cm Die METRAFLEX sind AC-StromsensorenDie auf dem Rogowski-Prinzip basieren. Sie können zur Wechselstrommessung bis zu 3000 A bzw. 6000 A eingesetzt werden, indem Sie an ein geeignetes Messgerät (Datenlogger, Netzanalysator usw.) angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Wechselstrommessung
Zubehörart:
Stromsensor
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.661 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.316,11*
€ 1.387,66*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.320,32*
€ 1.391,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.368,11*
€ 1.438,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,41*
€ 1.655,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.385,28*
€ 1.648,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,92*
€ 1.609,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,98*
€ 1.585,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.320,32*
€ 1.571,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M820G
ab € 13.236,28*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M820J
ab € 13.767,16*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M820L
ab € 17.884,33*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M820M
ab € 18.401,22*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M820P
ab € 12.513,79*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M820Q
ab € 17.884,33*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M820D
ab € 6.041,89*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M820H
ab € 6.839,49*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M820N
ab € 6.326,81*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M820F
ab € 8.373,68*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M820I
ab € 8.884,42*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M820O
ab € 8.373,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.