Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdichtemessgeräteset, MAVOMONITOR - KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtdichtemessgeräteset, MAVOMONITOR - KIT
Leuchtdichtemessgeräteset, MAVOMONITOR - KIT
Leuchtdichtemessgeräteset, MAVOMONITOR - KIT
Leuchtdichtemessgeräteset, MAVOMONITOR - KIT
Leuchtdichtemessgeräteset, MAVOMONITOR - KIT
Artikel-Nr.:
     4502-21K5823
Herst.-Nr.:
     MAVOMONITOR - KIT
EAN/GTIN:
     4012932135459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Leuchtdichtemessgeräteset, MAVOMONITOR - KIT, Gossen Foto und Lichtmesstechnik Leuchtdichtemessgeräteset Klasse B, DIN 5032-7 bestehend aus MAVOMASTER, MAVOPROBE MONITOR, Gummiholster, Adapterscheibe, Aluminiumkoffer, MAVOSOFT, USB-Kabel, Batterie, Bedienungsanleitung und Abnahmeprüfzeugnis.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leuchtdichtemessgerät-Set
Genauigkeit:
±2,5 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Leuchtdichtensonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Beleuchtungsmessgerät, Fußkerzen-Messgerät, Leuchtdichtemessgerät, Sonde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.471,16*
€ 1.630,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.514,92*
€ 1.630,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.630,32*
€ 1.940,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.613,48*
€ 1.920,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.554,15*
€ 1.849,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.534,07*
€ 1.825,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.514,92*
€ 1.802,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.