| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R048332 Herst.-Nr.: M537G EAN/GTIN: 4012932135459 |
| |
|
| | |
| Das MAVOMONITOR- Kit kann die Leuchtdichte von aktiv leuchtenden oder durchstrahlten Flächen wie z.B. Monitoren jeglicher Bauart, Fernsehbildschirmen, Leuchtpulten, Leuchtwannen, Leuchtreklameflächen oder Mattscheiben durch Aufsatzmessung, in cd/m² oder fL, bestimmen. Die im Lieferumfang enthaltene Adapterscheibe mit samtiger Beschichtung schützt bei der Messung vor seitlich einfallendem Licht und verhindert Kratzer auf den empfindlichen Flächen. Im Kit enthalten ist auch eine Gummischutzhülle mit Aufsteller für den besonderen Stoßschutz und ein Aluminiumkoffer für die geschützte Aufbewahrung und den sicheren Transport. Features: Umfangreiche Messfunktionen, Relativ-, Integral-, Abweichungs-, Verhältnismessung Erfassung von Minimalwert, Maximalwert und Mittelwertberechnung Datenlogger mit einstellbarem Loginterval Großer 4 GB Messwertspeicher, auslesbar über USB, wie externes Laufwerk am PC Dauerbetrieb über USB mit Powerbank, Steckernetzteil oder am PC EXCEL Makros für Protokollierung und Datalogging Messgerät und Kalibrierung aus einer Hand! Lieferumfang: MAVOMASTER MAVOPROBE MONITOR Adapterscheibe Gummischutzhülle 1,5V Mignon Alkali-Mangan-Batterie (IEC LR 6) USB 2.0 Kabel Stecker A auf Stecker Micro-B, Länge 1,0 m EXCEL Auswertung / Datalogger (Download) Aluminiumtransportkoffer Endtestnachweis Weitere Informationen: | | Messfunktion: | Beleuchtungsstärke | Anzeige: | digital + LCD | Besonderheiten: | Für LED-Licht geeignet + Datenlogger | Schnittstellen: | 1 x USB 2.0 Device | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Luxmeter | Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: | 2.5 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Gossen, MAVOMONITOR - KIT, Lichtmesser, Belichtungsmesser |
| | |
| |