Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitzensatz, Buchse 4 mm, starr, 1 kV, schwarz/rot, P01103058Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfspitzensatz, Buchse 4 mm, starr, 1 kV, schwarz/rot, P01103058Z
Prüfspitzensatz, Buchse 4 mm, starr, 1 kV, schwarz/rot, P01103058Z
Prüfspitzensatz, Buchse 4 mm, starr, 1 kV, schwarz/rot, P01103058Z
Artikel-Nr.:
     4502-21K7128
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01103058Z
EAN/GTIN:
     3760171417379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Tastspitze
chauvin arnoux prüfspitze
Satz Magnet-Messspitze, P01103058Z, Chauvin Arnoux Satz mit 2 magnetischen Messspitzen, nur für Spannungsmessung Technische Daten * Anschluss: Buchse 4 mm, starr * Farbe: schwarz/rot * Isolationsmaterial: PVC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm, starr
Farbe:
schwarz/rot
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung:
1 kV
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Prüfmittelsatz, Prüfmittel-Sortiment, Prüfspitzen-Set, Laborprüfspitze, Messspitze, Sortiment, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,14*
€ 46,75*
€ 8,95*
ab € 36,00*
€ 46,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,94*
€ 49,63*
€ 5,46*
ab € 39,90*
€ 49,65*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 61,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01196521E
ab € 219,12*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01196522E
ab € 283,21*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01196523F
ab € 374,57*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01196311E
ab € 435,72*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01196311F
ab € 507,00*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01196731
ab € 124,79*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01196734
ab € 210,90*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01196733
ab € 143,36*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01160591
ab € 3.859,82*
Sonstiges
HT Instruments
1009462
ab € 12,10*
Sonstiges
HT Instruments
1009463
ab € 12,10*
Sonstiges
HT Instruments
1009461
ab € 12,08*
Sonstiges
HT Instruments
1009460
ab € 11,90*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
MTX202-Z
ab € 122,76*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
MTX203-Z
ab € 152,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.