| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K9780 Herst.-Nr.: P 8005 EAN/GTIN: 4099891467432 |
| | |
|
| | |
| Lieferung inkl. Koffer, USB-Schnittstellenkabel, Software für Windows 98/ME/XP/2000, Stativ, Netzadapter (9,0 V), Batterie (9,0 V) und Bedienungsanleitung, Schallpegelmessgeräte Typ PeakTech 8005. Merkmale: USB-Schnittstelle, Hintergrund-Geräuschunterdrückungsschaltung, manuelle und automatische Bereichswahl, Min.-/Max.-Messungen, Überschreitungs- und Unterschreitungsanzeige, analoge AC/DC-Ausgänge. LCD-Anzeige: 4-stellig, 20 mm, blaue Hintergrundbeleuchtung, Bargraph. Genauigkeit: ±1,4 dB, Frequenzbereich: 31,5 Hz bis 8,0 kHz, Dynamik-Bereich: 50 dB, Pegelbereich (niedrig): 30 bis 80 dB, Pegelbereich (mittel): 50 bis 100 dB, Pegelbereich (hoch): 80 bis 130 dB, Pegelbereich (Auto): 30 bis 130 dB, Ansprechzeit schnell/langsam: 125 ms/1,0 s, Auflösung: 0,1 dB, Anzeigeaktualisierung: 2 x pro sec., Maße (B x H x T): 80 x 280 x 50 mm, Gewicht: 350 g. Mitgeliefertes Zubehör: Koffer, USB-Schnittstellenkabel, Software für Windows 98/ME/XP/2000, Stativ, 9,0 V-Netzadapter, 9,0 V-Batterie und Bedienungsanleitung. Typ: 8005, Schallpegelmessgerät Weitere Informationen: | | Auflösung: | 0,1 dB | Ausführung: | Schallpegelmessgerät | Genauigkeit: | ±1,4 dB | Messbereich: | 30 bis 130 dB | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 1.89942 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, datenlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Lautstärkemesser, Lautstärkemessgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,00* | € 213,73* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 177,16* | € 213,76* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 174,03* | € 216,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,66* | € 218,12* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 189,20* | € 226,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|