Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, SMD, 90 V, 2 kA, 2051-09-SM-RPLF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 90 V, 2 kA, 2051-09-SM-RPLF
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 90 V, 2 kA, 2051-09-SM-RPLF
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 90 V, 2 kA, 2051-09-SM-RPLF
Artikel-Nr.:
     4502-21S4423
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2051-09-SM-RPLF
EAN/GTIN:
     4099889175493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
SMD Widerstand
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsschutz für Gasentladungsröhre, 2051-09-SM-RPLF, Bourns 2051-09-SM-RPLF ist ideal für Hochgeschwindigkeits-/Hochbandbreitenanwendungen. Features * Kompakte Größe * Niedrige Kapazität * Leistungsstabilität über die gesamte Lebensdauer * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-konform Anwendungen * MDC/PCI-Modems * Splitter * Telecom CPE * Datacom
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
2 kA
Ansprechspannung:
90 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
SMD
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, blitzstromableiter typ 2, smd-sicherung, überspannungsableiter bourns electronics, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
2500
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,36*
5
€ 5,95*
ab € 0,4039*
€ 1,0427*
1 Tag
8114
5
€ 14,99*
ab € 0,28*
€ 1,061*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,502*
€ 1,305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.