Gasentladungsröhre, 2027-09-BLF, Bourns Features * 8 mm Durchmesser, 6 mm Länge * Hohe Stoßstrombelastbarkeit * Stabile Aufschlüsselung während des gesamten Lebens * UL Anerkannt Anwendungen * Tele...
Gasentladeröhre, 2027-09-CLF, Bourns Features * Oberflächenmontage für wirtschaftliche Montage * Hohe Stoßstrombelastbarkeit * Geringe Kapazität und Einfügedämpfung * Stabiler Abbau über die gesamt...
Gasentladeröhre, 2047-23-ALF, Bourns Features * Größe: 12,7 mm Durchmesser, 12,7 mm Länge * Lange Lebensdauer * Hohe Stoßstrombelastbarkeit * Geringe Kapazität und Einfügedämpfung
Gasentladeröhre, 2063-35-ALF, Bourns Features * Größe: 11,8 mm Durchmesser, 17 mm Länge * 100 kA Überspannungsfestigkeit * Hohe Belastbarkeit * Geringe Leckage
Überspannungsschutz für Gasentladungsröhre, 2051-09-SM-RPLF, Bourns 2051-09-SM-RPLF ist ideal für Hochgeschwindigkeits-/Hochbandbreitenanwendungen. Features * Kompakte Größe * Niedrige Kapazität * ...
Überspannungsschutz für Gasentladungsröhre, 2035-09-SM-RPLF, Bourns 2035-09-SM-RPLF ist ideal für Anwendungen mit hoher Packungsdichte, wie z. B. Leiterplatten für Telekommunikations-, Gewerbe- und...
Gasentladeröhre, 2036-07-B2LF, Bourns Features * Balancierte Mini-TRIGARD™ Serie (5 mm Durchmesser, 7,3 mm Länge) * Ideal für den Board-Level-Schutz von Breitbandschaltungen * Leitungslos, Oberfläc...
Gasentladeröhre, 2038-15-SM-RPLF, Bourns Features * Balancierte Mini-TRIGARD™ Serie (5 mm Durchmesser, 7,3 mm Länge) * Ideal für den Board-Level-Schutz von Breitbandschaltungen * Leitungslos, Oberf...