Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, SMD, 185 V, 1 kA, 2031-23T-SM-RPLF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 185 V, 1 kA, 2031-23T-SM-RPLF
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 185 V, 1 kA, 2031-23T-SM-RPLF
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 185 V, 1 kA, 2031-23T-SM-RPLF
Artikel-Nr.:
     4502-21S4430
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2031-23T-SM-RPLF
EAN/GTIN:
     4099889175516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
SMD Widerstand
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Miniatur-2-Pol-Gasentladungsröhre, 2031-23T-SM-RPLF, Bourns Features * Schnelles Handeln * Kleine Größe * Stabile Aufschlüsselung während des gesamten Lebens * RoHS-konform Anwendungen * Telekommunikation * Industrielle Elektronik * Avionik
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
1 kA
Ansprechspannung:
185 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
SMD
Ursprungsland:
CR
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, überspannungsableiter bourns electronics, smd-sicherung, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1500
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,72*
1500
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,74*
1 Tag
8267
1
€ 14,99*
ab € 0,557*
€ 1,608*
1
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 1.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.