Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professionelles Wärmebild-Feuchtigkeitsmessgeräte-Set, MR176-KIT5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Professionelles Wärmebild-Feuchtigkeitsmessgeräte-Set, MR176-KIT5
Professionelles Wärmebild-Feuchtigkeitsmessgeräte-Set, MR176-KIT5
Professionelles Wärmebild-Feuchtigkeitsmessgeräte-Set, MR176-KIT5
Artikel-Nr.:
     4502-22K0050
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     MR176-KIT5
EAN/GTIN:
     4099891466800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
feuchtigkeitsmesser
Wärmebild-Feuchtigkeitsmessgeräte-Set, MR176-KIT5, FLIR FLIR MR176-KIT5 ist ein professionelles Feuchtigkeitsmessgeräte-Set, welches das MR176 Feuchtigkeitsmessgerät mit Infrarottechnologie, die MR08 Hammer- und Hohlwand-Kombisonde und den Sensor MR01 für relative Feuchtigkeits- und Temperaturmessungen enthält. MR176 ist das Komplettpaket, ausgestattet mit einer Wärmebildkamera, die Ihnen genau anzeigt, wo Sie die Feuchtigkeit am besten messen sollten. Dank seiner infrarotgesteuerten Messtechnologie (IGM), hilft Ihnen FLIR MR176 an die richtige Stelle, um Feuchtemessungen vorzunehmen und Messwerte zu analysieren. Mit seinem integrierten stiftlosen Sensor und seinem externen Stiftsensor bietet es Ihnen die Flexibilität selbst zu entscheiden, ob Sie eine berührungslose nicht-invasive oder eine herkömmliche invasive Messung vornehmen möchten. Die MR08 Sonde ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und kann als Schiebehammer, Wandsonde oder Hammersonde konfiguriert werden. Isolierte, sandgestrahlte, gehärtete Stahlstifte sind einfach einzusetzen und zu entnehmen. Mit dem MR176-KIT5 haben Sie alles, was Sie brauchen, um professionelle infrarotgesteuerte Feuchtigkeitsmessungen durchzuführen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wärmebild-Feuchtigkeitsmessgeräte-Set
Genauigkeit:
±1,5 %
Messbereich:
0 bis 100 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Infrarotkamera, IR-Kamera, Wärmebildkamera, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Inspektionssystem, Inspektionskamera, Camera, Kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.347,83*
€ 1.437,29*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.349,21*
€ 1.437,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.437,29*
€ 1.710,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.429,86*
€ 1.701,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.390,74*
€ 1.654,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,55*
€ 1.615,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.347,83*
€ 1.603,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLIR Systems
MR02
ab € 29,16*
Zubehör
FLIR Systems
MR06
ab € 155,81*
Zubehör
FLIR Systems
MR07
ab € 275,59*
Zubehör
FLIR Systems
MR08
ab € 365,12*
Zubehör
FLIR Systems
MR09
ab € 169,66*
Zubehör
FLIR Systems
MR05
ab € 71,16*
Zubehör
FLIR Systems
MR12
ab € 127,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.