Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Hygro-Thermometer, SDL500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Hygro-Thermometer, SDL500
Extech Hygro-Thermometer, SDL500
Artikel-Nr.:
     4502-22K0546
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SDL500
EAN/GTIN:
     4099891463014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hand-Thermometer
Handthermometer
Hygrometer
Hygro-Thermometer/Datalogger, SDL500, extech Das SDL500 zeichnet Daten auf einer SD-Karte im Excel-Format auf. Messungen von relativer Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Taupunkt und Feuchtkugel. Einstellbare Datenabtastrate. Speichert 99 Messwerte manuell und 20M Messwerte über 2G SD-Karte. Thermoelement-Eingang Typ K/J für Hochtemperaturmessungen. Große hintergrundbeleuchtete Doppel-LCD-Anzeige. Aufnahme/Abruf von Min, Max, Data Hold und automatische Abschaltfunktionen. Komplett mit 6 x AA-Batterien, SD-Karte, Tragetasche und Feuchte-/Temperaturfühler. Features * Messung von relativer Feuchte, Temperatur, Taupunkt und Feuchtkugel * Einstellbare Datenabtastrate * Speichert 99 Messwerte manuell und 20M-Messwerte über 2G-SD-Karte * Typ K/J Thermoelement-Eingang für Hochtemperaturmessungen * Große hintergrundbeleuchtete Doppel-LCD-Anzeige * MIN, MAX, Data Hold und automatisches Ausschalten aufzeichnen/abrufen * Komplett mit 6 x AA-Batterien, SD-Karte, Tragetasche und Feuchte-/Temperaturfühler
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Hygro-Thermometer
Genauigkeit:
±3 %, ±1 °C
max. Temperatur:
1300 °C
min. Temperatur:
-100 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
5 bis 95 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Temperaturlogger, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, hygrometer extech, hygrometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtigkeitsmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 281,27*
€ 357,21*
€ 6,90*
ab € 290,93*
€ 357,36*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 332,33*
€ 403,42*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 401,59*
€ 475,96*
Frei Haus
ab € 406,19*
€ 483,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,42*
€ 480,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,85*
€ 469,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,68*
€ 412,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,14*
€ 405,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,33*
€ 395,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.