| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0911 Herst.-Nr.: MF100 EAN/GTIN: 4099891467975 |
| | |
|
| | |
| Magnetfeld-Messgerät, MF100, extech Der MF100 ist ein AC/DC-Magnetfeldmessgerät. Dieses Magnetfeldmessgerät verfügt über eine automatische Temperaturkompensation mit Hall-Effekt-Sensor. Produkt komplett mit einachsigem Magnetfeldsensor und Schutzhülle, 9V-Batterie und stabilem Transportkoffer. Features * Verwendet Hall-Effekt-Sensor mit ATC (automatische Temperaturkompensation) * N-Pol/S-Pol-Indikator * Nulltaste für DC-Messung * Datenhaltung und Min/Max * Automatisches Ausschalten mit Deaktivierung * Komplett mit einachsigem Magnetsondensensor und Schutzhülle, 9-V-Batterie und stabilem Transportkoffer Weitere Informationen: | | Ausführung: | Magnetfeldtester | Genauigkeit: | ±5 % | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetfeldtester, Spannungsprüfer, kapazitätsmessgerät, Magnet, EMF-Messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 293,84* | € 351,64* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 329,06* | € 381,87* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 355,37* | € 408,89* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 363,11* | € 419,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 359,29* | € 434,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|