Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech MF100 Magnetfeld Analysegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y639861
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MF100
EAN/GTIN:
     0793950361108
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
Magnetfeld-Messgerät
Magnetfeldprüfer
Der MF100 AC/DC-Magnetfeld Tester besitzt eine automatischer Temperaturkompensation durch den Hall-Effekt-Sensor. Eigenschaften umfassen N-Pol/S-Pol-Anzeige, Nullpunkttaste für Gleichstrommessung, Daten Hold, Min/Max und Automatische Abschaltung mit Deaktivierungsmöglichkeit.
Lieferumfang:
Komplett mit einachsigem + magnetischem Sondensensor und Schutzabdeckung + 9V-Batterie und Hartschalenkoffer
Weitere Informationen:
Länge:
196 mm
Breite:
68 mm
Gewicht:
270 g
Magnetische Flussdichte:
10 µT
Frequenzbereich:
50 Hz / 60 Hz
Spannungs-Versorgung (Details):
1 9V Batterie
Produkt-Art:
Magnetfeld Analysegerät
Weitere Suchbegriffe: Magnetfeldtester, Spannungsprüfer, kapazitätsmessgerät, 793950361108, Extech, Magnetfeld-Tester
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 331,25*
€ 394,72*
Frei Haus
ab € 342,24*
€ 394,73*
€ 6,90*
ab € 364,55*
€ 420,23*
Frei Haus
ab € 428,46*
€ 492,52*
Frei Haus
ab € 437,42*
€ 517,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,72*
€ 469,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,95*
€ 462,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 384,86*
€ 457,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,15*
€ 414,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,44*
€ 403,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,25*
€ 394,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.