Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasen- und Drehfeldprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasen- und Drehfeldprüfer
Phasen- und Drehfeldprüfer
Artikel-Nr.:
     4502-22K8277
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     020051
EAN/GTIN:
     4014651200517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Lieferung inkl. Batterien und CD-ROM, Berührungsloser Phasen- und Drehfeldprüfer Typ Benning TRITEST easy. Zur schnellen Phasenprüfung in Wechselstromnetzen, Drehfeldrichtungsprüfung, auffinden von Kabelbrüchen in isolierten und unter Spannung stehenden Leitungen, mit optischer Anzeige über rot/grüne LED-Prüfspitze; Spannungsbereich: 200 bis 1000 VAC, Frequenzbereich: 45 bis 65 Hz, Überspannungskategorie: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (DIN EN 61010-1), Maße: 153 x 20 x 25 mm, Gewicht: ca. 40 g. Typ: 020051, Phasen- und Drehfeldprüfer
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungsprüfer
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
200 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Durchgangsprüfer, Multimeter, Multitester, Prüfspitze, Spannungsprüfer, duspol spannungsprüfer cat iii, drehfeldanzeiger, benning drehfeldanzeiger, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Drehfeldmessgerät, Drehfeldtester, Drehrichtungsanzeiger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (46)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 42,89*
€ 49,58*
€ 4,00*
ab € 43,19*
€ 49,61*
4 Tage
27
€ 4,79*
ab € 43,87*
€ 50,47*
2 Tage
30
€ 5,45*
ab € 44,30*
€ 50,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,71*
€ 55,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,2825*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,1175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.