Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balancer 175KA, 72-79 KG, 2,1 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balancer 175KA, 72-79 KG, 2,1 M
Balancer 175KA, 72-79 KG, 2,1 M
Balancer 175KA, 72-79 KG, 2,1 M
Balancer 175KA, 72-79 KG, 2,1 M
Artikel-Nr.:
     4502-23P6944
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     175KA
EAN/GTIN:
     4099891452278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugaufhängung
Aufroller
Aufrollautomat
Aufziehvorrichtung
Balancer, 1301720-0788, Aero-Motive Aero-Motive Schwerer Industrieeinsatz KA Balancer 175KA, Traglast 72.0-79.0 kg Die mit zwei Triebfedern ausgestatteten Balancer aus der KA-Baureihe sind die Arbeitspferde für schwere Industrie_x0002_werkzeuge bis 110 kg (240 lb). Die automatische Sicherheits_x0002_arretierung ist ein kraftbasiertes System, das auslöst, wenn bei einer der beiden Triebfedern ein Kraftverlust auftritt. Die Sicherheitsarretierung kann durch qualifiziertes Personal vollständig geprüft und einfach eingestellt werden, um die Anforderungen an die Sicherheit zu erfüllen. Features * Gehäuse aus Aluminium-Hochdruckguss * Vertikale Spannungseinstellung +/- kann mit handelsüblichem Werkzeug bedient werden * Ausgestattet mit automatischer Sicherheitsverriegelung * Einzigartige Rollenkabelführung * Gerät wird vormontiert mit Sicherheitskette geliefert
Weitere Informationen:
Arretierung:
ohne Arretierung
Ausführung:
Balancer
Gehäusematerial:
Aluminium
Hub:
2.1 m
Tragfähigkeit max.:
79 kg
Tragfähigkeit min.:
72 kg
Federbruchsicherung:
Ja
Seilauszug:
2.1 m
manuelle Arretierung:
Ja
Absturzsicherung:
Ja
Tragseil:
Verzinkt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
28 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.734,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.888,48*
€ 2.247,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.868,43*
€ 2.223,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.801,05*
€ 2.143,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.754,21*
€ 2.087,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.734,28*
€ 2.063,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aero-Motive
31277-200
ab € 264,11*
Sonstiges
Aero-Motive
CBALT7
ab € 98,81*
Sonstiges
Aero-Motive
CBALT9
ab € 102,81*
Sonstiges
Aero-Motive
CBGK
ab € 141,55*
Sonstiges
Aero-Motive
DSAKC
ab € 46,82*
Sonstiges
Aero-Motive
DRMK7
ab € 335,65*
Sonstiges
Aero-Motive
DLKK
ab € 41,31*
Sonstiges
Aero-Motive
31276-170
ab € 263,68*
Sonstiges
Aero-Motive
31277-170
ab € 263,22*
Sonstiges
Aero-Motive
31276-220
ab € 262,34*
Sonstiges
Aero-Motive
31277-220
ab € 264,13*
Sonstiges
Aero-Motive
DSLK
ab € 32,44*
Sonstiges
Aero-Motive
31091-1-RP
ab € 163,17*
Sonstiges
Aero-Motive
31276-200
ab € 262,83*
Sonstiges
Aero-Motive
AG12852-7-RP
ab € 91,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.