Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNUNGS- UND DURCHGANGSPRÜFER METRAVOLT VT 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPANNUNGS- UND DURCHGANGSPRÜFER METRAVOLT VT 1500
SPANNUNGS- UND DURCHGANGSPRÜFER METRAVOLT VT 1500
Artikel-Nr.:
     4502-24K1542
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRAVOLT VT 1500
EAN/GTIN:
     4012932133516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer
Spannungs- und Durchgangsprüfer, METRAVOLT VT 1500, Gossen Metrawatt Der METRAVOLT VT 1500 ist ein 2-poliger Spannungsprüfer mit digitaler Anzeige kombiniert mit einem integrierten Durchgangs-, Phasen- und Phasenfolgeprüfer. Er ermöglicht die sichere Erfassung und Messung von Wechsel- und Gleichspannungen in einem Bereich von 0 bis 1000 V AC / 1500 V DC bei Frequenzen bis zu 2 kHz. Mit dem integrierten Durchgangsprüfer können auch Widerstände in einem Bereich von 0 bis 999 kΩ gemessen werden. Spannungs- und Widerstandswerte werden in digitaler Form auf der LCD-Anzeige dargestellt. LEDs und rote Display-Beleuchtung zeigen zusätzlich gefährliche Berührungsspannung und Phasenfolge an. Features * Anzeige von Phase und Phasenfolge * Durchgangsprüfung und Widerstandsmessung * RCD-Schnelltest bis zu 30 mA bei 230 V * Prüfung auf Störspannung
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD
Ausführung:
Spannungs-/Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfung:
0-999 kΩ
Messkategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsmessbereich (AC):
1200 V
Spannungsmessbereich (DC):
1500 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.27 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Durchgangsprüfgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 378,83*
€ 423,44*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 390,54*
€ 423,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 388,25*
€ 423,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 393,59*
€ 425,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 453,10*
€ 487,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,75*
€ 580,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,30*
€ 577,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,67*
€ 563,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,82*
€ 549,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,10*
€ 539,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.