| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K5738 Herst.-Nr.: P 205-01 EAN/GTIN: 4099891459512 |
| |
|
| | |
| Analog-Amperemeter, 205-01, PeakTech Bei unseren P 205 Modellen handelt es sich um eine Serie praktischer und robuster Analogmessgeräte speziell für Schülerversuche. Diese preiswerten Geräte sind für den Einsatz als Pultgeräte / Tischgeräte ausgelegt und verfügen über Drehspulmesswerke, Spiegelskalen und Sicherheitsbuchsen in 4mm Technik. Desweiteren benötigen diese Analoggeräte keine Spannungsversorgung, wodurch sie dauerhaft und kostensparend einsetzbar sind. Auf der großen Analog-Spiegelskala können die jeweiligen Messwerte durch den Schüler oder Stundenten bequem abgelesen werden. Es steht eine Vielzahl an Modellen mit verschiedensten Funktionen und Messbereichen zur Verfügung. Features * Hochwertiges Gerät für die Verwendung in Schulen und dem Lehrmittelbereich * Stabiles ABS-Kunsstofffgehäuse * Keine Spannungsversorgung für den Betrieb benötigt * Mit Spiegelskala und 4 mm Sicherheitsbuchsen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Ausführung: | Amperemeter | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: amperemeter analog, analoganzeige, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Strommesser, Zeigerstrommesser, Analog Messinstrument, Analogmessinstrument, Drehspulmessinstrument, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 29,38* | € 40,15* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,56* | € 40,18* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 28,13* | € 40,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|