Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay N-Kanal Power MOSFET, 250 V, 38 A, TO-247, IRFP264-PBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay N-Kanal Power MOSFET, 250 V, 38 A, TO-247, IRFP264-PBF
Vishay N-Kanal Power MOSFET, 250 V, 38 A, TO-247, IRFP264-PBF
Artikel-Nr.:
     4502-24S3305
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFP264-PBF
EAN/GTIN:
     4099879033413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
MOSFET NFET en Reihe IRFP. Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): IRFP264, TO247AC
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
75 mΩ
Gate Charge Qg @10V (nC):
210 nC
Gehäuse:
TO-247
max. Spannung:
250 V
max. Strom:
38 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Verlustleistung W (DC):
280 W
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.00715 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, feldeffekttransistor, mosfet 250v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, FET
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,06*
1
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 4,09*
1
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 4,10*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,08*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587979
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.