Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polklemme, 4 mm, gelb, 1000 V, 63 A, Schraubanschluss, vernickelt, POL 631 / GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polklemme, 4 mm, gelb, 1000 V, 63 A, Schraubanschluss, vernickelt, POL 631 / GE
Polklemme, 4 mm, gelb, 1000 V, 63 A, Schraubanschluss, vernickelt, POL 631 / GE
Polklemme, 4 mm, gelb, 1000 V, 63 A, Schraubanschluss, vernickelt, POL 631 / GE
Artikel-Nr.:
     4502-25F662
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     POL 631 / GE
EAN/GTIN:
     4099889680805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Polklemmen 4,0 mm Typ Schützinger POL 631. Für 4,0 mm Stecker, mit Isolierringen und unverlierbarem Knebelkopf; Bemessungsspannung: 1000 V, Bemessungsstrom: 63 A, Durchgangswiderstand: max. 0,4 mOhm, Temperaturbereich: –25 bis +115 °C. Typ: POL 631, gelb
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
63 A
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
31 mm
Farbe:
gelb
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
58 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0285 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Batterieanschluss, Batteriekontakt, Polklemme, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Bananenbuchse, Labor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Laborbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 13,52*
€ 17,11*
1
€ 6,90*
ab € 12,78*
€ 19,70*
2 Tage
2
1
€ 14,99*
ab € 14,29*
€ 23,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 171,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,33*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,32*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,32*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / RT
ab € 2,36*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / SW
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.