Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polklemme, 4 mm, grün, 1000 V, 100 A, Schraubanschluss, vernickelt, POL 102 / GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polklemme, 4 mm, grün, 1000 V, 100 A, Schraubanschluss, vernickelt, POL 102 / GN
Polklemme, 4 mm, grün, 1000 V, 100 A, Schraubanschluss, vernickelt, POL 102 / GN
Polklemme, 4 mm, grün, 1000 V, 100 A, Schraubanschluss, vernickelt, POL 102 / GN
Artikel-Nr.:
     4502-25F673
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     POL 102 / GN
EAN/GTIN:
     4099889680874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktstift
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Polklemmen 4,0 mm Typ Schützinger POL 102. Für 4,0 mm Stecker, mit Isolierringen und unverlierbarem Knebelkopf; Bemessungsspannung: 1000 V, Bemessungsstrom: 100 A, Durchgangswiderstand: max. 0,4 mOhm, Temperaturbereich: –25 bis +115 °C. Typ: POL 102, grün
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
100 A
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
45 mm
Farbe:
grün
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
81 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0685 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Batterieanschluss, Batteriekontakt, Polklemme, Kontakt, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Bananenbuchse, Labor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Laborbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 20,88*
€ 25,02*
1
€ 6,90*
ab € 20,20*
€ 29,95*
1
€ 8,95*
ab € 30,19*
€ 42,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 250,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / BL
ab € 4,59*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / GN
ab € 3,42*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / RT
ab € 3,70*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / SW
ab € 3,77*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / GE
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.