Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Schaltnetzteil
>
Artikel
Stromversorgung, 24 VDC, 3.5 A, 84 W, 2866747
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-25K180
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2866747
EAN/GTIN:
4046356113779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Stromversorgungseinheit, 2866747, Phoenix Contact Primärgetaktetes Netzgerät, QUINT POWER, Schraubanschluss, SFB-Technologie (Selektives Ausschalten von Sicherungen), Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 3,5 A.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
3.5 A
Breite:
32 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-240 VAC
Höhe:
130 mm
Leistung:
84 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
125 mm
Wirkungsgrad:
88 %
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.762 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Stromversorgung
>
Stromversorgungsgeräte
>
Einbaunetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Redundanzmodul
,
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
gleichstromversorgung 24v
,
din-schienen schaltnetzteil
,
phoenix contact gleichstromversorgung
,
Konverter
,
Converter
,
Spannungswandler
,
Wandler
,
AC/DC-Konverter
,
AC/DC-Wandler
,
Netzgerät
,
Netzteil
,
Power Supply
,
Einbaunetzgerät
,
Stromversorgung
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,17*
€ 116,27*
Lager 1886
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 100,80*
€ 116,30*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 101,54*
€ 116,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 100,59*
€ 119,36*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 105,40*
€ 121,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montageadapter
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,66*
Zubehör
Montageadapter
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,46*
Zubehör
Montageadapter
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,77*
Zubehör
Phoenix 2866514 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
Phoenix
2866514
ab € 38,50*
Zubehör
Phoenix Contact 2320173 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact
2320173
ab € 107,30*
Zubehör
Phoenix Contact 2320186 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact
2320186
ab € 130,59*
Zubehör
Überspannungsschutzgerät Typ 3
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,20*
Zubehör
Überspannungsschutzgerät Typ 3
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,24*
Zubehör
Phoenix Contact QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 für DIN-Schieneneinheit
Phoenix Contact
2320157
ab € 71,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen