Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI zu DVI Anschlusskabel 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: HDMI zu DVI Anschlusskabel 5,0 m
Produktfoto: HDMI zu DVI Anschlusskabel 5,0 m
Artikel-Nr.:
     995C-50068120
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5432SW.5
EAN/GTIN:
     4049759229122
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
HDMI zu DVI Verbindungskabel 5 m
HDMI Typ A Stecker (19-pol.) - DVI-D (24+1) Stecker
Weitere Informationen:
Pinbelegung:
DVI-D 24+1 (Dual-Link)
Länge:
5 m
Max. Auflösung:
1080p (Full HD)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
2 Tage
4
€ 9,50*
ab € 6,29*
€ 7,31*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,69*
€ 11,14*
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.