Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Typ C - DP1.2 Adapter, 4K60Hz mit Typ C PD Port, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Typ C - DP1.2 Adapter, 4K60Hz mit Typ C PD Port, schwarz
USB Typ C - DP1.2 Adapter, 4K60Hz mit Typ C PD Port, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-25P8544
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EBUSBC-DP-4K60PD
EAN/GTIN:
     4049759271992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB-C Video-Wandler, EBUSBC-DP-4K60PD, EFB Elektronik Features * Mit dem USB Type-C zu DVI Adapter (DP Alternate Mode) können Sie einen Monitor mit DVI-Anschluss an den Type-C-Anschluss Ihres PCs / Laptops / Tablets anschließen * Unterstützt DisplayPort 1.2 Alternate Modus * Unterstützt eine maximale Auflösung von 1080P und HDCP * Thunderbolt3-kompatibel * USB Bus Powered (keine externe Stromversorgung)
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB-C, DP1.2
Farbe:
weiß
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,81*
€ 13,84*
5 Tage
162
pro Stück
€ 9,90*
ab € 10,04*
€ 14,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 14,94*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,08*
€ 15,53*
30 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,39*
€ 22,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.