Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverterkabel DisplayPort 1.1 auf HDMI, schwarz, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konverterkabel DisplayPort 1.1 auf HDMI, schwarz, 5 m
Konverterkabel DisplayPort 1.1 auf HDMI, schwarz, 5 m
Konverterkabel DisplayPort 1.1 auf HDMI, schwarz, 5 m
Konverterkabel DisplayPort 1.1 auf HDMI, schwarz, 5 m
Konverterkabel DisplayPort 1.1 auf HDMI, schwarz, 5 m
Konverterkabel DisplayPort 1.1 auf HDMI, schwarz, 5 m
Artikel-Nr.:
     4502-26P0945
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-H-050
EAN/GTIN:
     8057685304345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort-HDMI Adapterkabel, ICOC-DSP-H-050, EFB Elektronik Konverterkabel DisplayPort 1.1 auf HDMI, schwarz. Features * Konvertiert das DisplayPort-Signal in ein HDMI-Signal * Bietet ein hochwertiges digitales Videosignal - besonders geeignet für den Einsatz neuer Quellen mit vorhandenem DisplayPort-/HDMI-Monitor * Unterstützt Deep Color sowie Anwendungen mit einer Bandbreite von 10,8 Gbps und Auflösungen bis 1920x1200 * Kompaktes Design für einfaches Anschließen und strukturierte Kabelführung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.32 kg
Anschluss (1):
DisplayPort
Anschluss (2):
HDMI
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
Kontaktoberfläche:
vernickelt
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf displayport 5m, hdmi kabel typ-a auf displayport, adapterkabel hdmi displayport, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, HDMI-Adapterkabel, HDMI-Kabeladapter, DisplayPort-Adapterkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, HDMI-Kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,80*
€ 22,11*
€ 6,78*
ab € 17,93*
€ 23,70*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,05*
€ 25,07*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,64*
€ 27,20*
€ 5,95*
ab € 19,73*
€ 27,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.