Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Kabel High Speed mit Ethernet und Mini HDMI Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HDMI Kabel High Speed mit Ethernet und Mini HDMI Schwarz 1,8 m
HDMI Kabel High Speed mit Ethernet und Mini HDMI Schwarz 1,8 m
HDMI Kabel High Speed mit Ethernet und Mini HDMI Schwarz 1,8 m
HDMI Kabel High Speed mit Ethernet und Mini HDMI Schwarz 1,8 m
HDMI Kabel High Speed mit Ethernet und Mini HDMI Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     4502-26P0955
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI-B-015
EAN/GTIN:
     8057685304581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Adapterkabel, ICOC-HDMI-B-015, EFB Elektronik HDMI High Speed mit Ethernet HDMI A M / Mini HDMI M, schwarz. Features * Mini HDMI 19-poliger Stecker auf HDMI 19-poliger Stecker, mit vergoldeten Anschlüssen * Unterstützt HD-Auflösungen über 1080p und Deep Color * Kompatibel mit HDMI High Speed * Bis zu 10,2 Gbps bei 340 MHz Bandbreite * Vollständig geschirmt zur Reduzierung von elektromagnetischen Störungen und anderen Störquellen, für verbesserte EMV-Eigenschaften
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Mini-HDMI
Anschluss (2):
HDMI
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.8 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C, adapterkabel hdmi mini hdmi, hdmi kabel typ-a auf mini-hdmi, hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,8m, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, HDMI-Adapterkabel, HDMI-Kabeladapter, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, HDMI-Kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 5,03*
€ 7,54*
€ 6,78*
ab € 6,31*
€ 9,18*
€ 5,95*
ab € 6,30*
€ 9,19*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,60*
€ 9,62*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,86*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.