Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly HDMI kabel High Speed mit Ethernet-Mini HDMI, 1.8m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly HDMI kabel High Speed mit Ethernet-Mini HDMI, 1.8m sw
Techly HDMI kabel High Speed mit Ethernet-Mini HDMI, 1.8m sw
Artikel-Nr.:
     832-259889
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI-B-015
EAN/GTIN:
     8057685304581
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Weitere Informationen:
weight:
0.087 kg
height:
0.020 m
width:
0.120 m
depth:
0.220 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 5,00*
€ 6,40*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,54*
€ 6,80*
€ 6,90*
ab € 5,55*
€ 7,04*
€ 5,95*
ab € 6,23*
€ 7,86*
5 Tage
16
€ 9,90*
ab € 9,50*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.