Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI 4K 60Hz AOC LWL Kabel 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HDMI 4K 60Hz AOC LWL Kabel 30m
HDMI 4K 60Hz AOC LWL Kabel 30m
HDMI 4K 60Hz AOC LWL Kabel 30m
HDMI 4K 60Hz AOC LWL Kabel 30m
HDMI 4K 60Hz AOC LWL Kabel 30m
HDMI 4K 60Hz AOC LWL Kabel 30m
Artikel-Nr.:
     4502-26P0972
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI-HY2-030
EAN/GTIN:
     8051128103991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 30m
hdmi kabel sonstige
HDMI Kabel, ICOC-HDMI-HY2-030, EFB Elektronik Das Aktive High Speed HDMI-Audio-Video-Kabel zeichnet sich durch einen Aufbau aus Kupfer- und Glasfaserleitungen aus und bietet eine leichtere und flexiblere Struktur, die sich ideal für die Installation in engen Räumen und für größere Entfernungen eignet: die ideale Lösung für Konferenzräume, Klassenzimmer und Leuchtschilder Das Hybrid-HDMI-Kabel ermöglicht die Übertragung hochwertiger Video- und Audiosignale für die Übertragung von Signalen über große Entfernungen ohne Qualitätsverlust. Signale von Quellen wie Blu-ray, Mediaplayer, DVD, SAT usw. werden von TV UHD und FullHD und Projektoren mit einer Auflösung von bis zu 4Kx2K empfangen. Das HDMI High Speed AOC Kabel unterstützt 4Kx2K / UHD-Videoauflösungen (max. 3840x2160 und 4096x2160 @ 60Hz), 1080p / FullHD, 1080i, 720p, 480p. Sowie Deep Color rye, HDCP 2.2, EDID, CEC und Audio Return Channel (ARC).
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
HDMI-Stecker Typ A (gerade)
Anschluss (2):
HDMI-Stecker Typ A (gerade)
Farbe:
schwarz
Kabel:
HDMI High Speed
Kabellänge:
30 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, HDMI-Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 56,72*
€ 73,09*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 63,17*
€ 80,95*
€ 4,90*
ab € 64,44*
€ 82,43*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 80,13*
€ 101,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 114,90*
€ 140,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.