Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB3.0 AOC Kabel, A-A, St-Bu.,Schwarz 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB3.0 AOC Kabel, A-A, St-Bu.,Schwarz 50 m
USB3.0 AOC Kabel, A-A, St-Bu.,Schwarz 50 m
USB3.0 AOC Kabel, A-A, St-Bu.,Schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     4502-26P0986
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-U3AMF-HY-050
EAN/GTIN:
     8051128108231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB 3.0 Adapterkabel, ICOC-U3AMF-HY-050, EFB Elektronik Das aktive USB 3.0-Kabel ist so konzipiert, dass es vollständig mit den SuperSpeed USB-Spezifikationen kompatibel ist und verwendet eine elektrisch-optische Konvertierung an den Kabelenden, um die Kabelgeschwindigkeit und -Reichweite so zu verbessern, das viel längere Entfernungen als über Standardkabel möglich sind. So werden Längen von bis zu 100 Metern unterstützt. Dank eines ultradünnen Aufbaus und einer langen Reichweite durchbricht die USB 3.0 AOC Technik die Entfernungsbarriere und führt USB 3.0-Geräte in eine völlig neue Palette von Anwendungen ein, wie z. B. Fernbeobachtung, Sicherheit und High-Definition-Überwachung, Steuerung von Industrie- und Medizinmaschinen. Features * Konvertieren Sie das elektrische USB-Datensignal in ein optisches Signal * Metallstecker für eine gute EMV-Leistung * Geringer Energieverbrauch * Plug & Play, keine Treiberinstallation erforderlich * Leichter und dünner als herkömmliche USB Kabel, Kabeldurchmesser von nur 4,6 mm
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB Stecker Typ A
Anschluss (2):
USB Buchse Typ A
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
50 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.76 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel schwarz typ a, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, USB-Adapterkabel, USB-Adapterleitung, Steckverbinderadapter, USB-Adapter, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 148,58*
€ 182,46*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,55*
€ 182,47*
Frei Haus
ab € 151,94*
€ 186,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 179,02*
€ 214,16*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 289,44*
€ 331,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,16*
€ 254,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,18*
€ 248,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,63*
€ 241,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.