Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26P2200 Herst.-Nr.: FTTH-PLC32-SCA EAN/GTIN: 4049759205676 |
| | |
|
| | |
| PLC-Splitter, FTTH-PLC32-SCA, EFB Elektronik Der FTTH-PLC32-SCA ist ein PLC Splitter Eingangsseite ohne Stecker. Dieses Produkt hat eine Ausgangsseite mit SC/APC-Stecker. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | SC/APC | Anschluss (2): | offenes Ende | Ausführung: | PLC-Splitter | Farbe: | silber | Faserart: | Singlemode 9/125 µm | Kategorie: | G657A1 | Material: | LSZH | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.47 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-St... |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 33,27* | € 41,81* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,25* | € 41,82* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 35,65* | € 44,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|