Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 642-FTTH-PLC32-SCA Herst.-Nr.: FTTH-PLC32-SCA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Singlemode G657A1 Faser 900?m Faser Eingangsseite ohne Stecker Ausgangsseite mit SC/APC Stecker Hauptanwendung auf Faser-Spleißverschluss, optischer Verteilerkasten Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | true | Ersatzteil: | false | Anwendung: | CAT V | Anschlussart vorne: | sonstige | Anzahl der Steckverbinder vorne: | 1 | Anschlussart hinten: | sonstige | Anzahl der Steckverbinder hinten: | 32 | Befestigungsmaß (standardisiert): | sonstige | Farbe: | Aluminium | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 33,27* | € 41,81* | | | | Lager 642 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,25* | € 41,82* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 35,65* | € 44,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 642 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 642 | | Versand: Lager 642 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|