Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Typ C - HDMI Kabel, Typ C Stecker -HDMI Stecker, 8K60Hz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Typ C - HDMI Kabel, Typ C Stecker -HDMI Stecker, 8K60Hz, 2 m
USB Typ C - HDMI Kabel, Typ C Stecker -HDMI Stecker, 8K60Hz, 2 m
Artikel-Nr.:
     4502-26P2697
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EBUSBC-HDMI-8K60K.2
EAN/GTIN:
     4049759271756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Adapterkabel, EBUSBC-HDMI-8K60K.2, EFB Elektronik Typ-C-zu-HDMI-Verbindungskabel für die Verbindung zwischen einem USB-Typ-C-Gerät wie PC/Notebook/Tablet und einem HDMI-Display. Unterstützt auch DisplayPort1.2/1.4 Alternate Modus mit max 8K/60Hz Auflösung.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
HDMI-Stecker Typ A
Anschluss (2):
USB-Stecker Typ C
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel typ-c hdmi, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 24,44*
€ 29,86*
6 Tage
97
pro Stück
€ 9,90*
ab € 25,12*
€ 30,45*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,07*
€ 30,51*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,87*
€ 33,82*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,01*
€ 38,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.