Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 642-EBUSBC-HDMI-8K60K.2 Herst.-Nr.: EBUSBC-HDMI-8K60K.2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ C auf HDMI Anschlusskabel zum Verbinden von Typ C Abspielgeräten wie PC/Notebook/Tablet an HDMI Bildschirmen. Unterstützt den DP1.2/1.4 Alternate Mode mit einer max. Auflösung von 8K60Hz Unterstützt RGB/YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0, Bittiefe: 6bit?8bit?10bit, 12bit, HDR, HDCP Thunderbolt3 kompatibel Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 24 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel typ-c hdmi, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, Typ C |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 24,44* | € 29,86* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 25,12* | € 30,45* | | | | Lager 642 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,07* | € 30,51* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 27,87* | € 33,82* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 32,01* | € 38,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 642 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 642 | | Versand: Lager 642 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|