Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600,DC 24 V/40 A mit IE/PN, 6EP413


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600,DC 24 V/40 A mit IE/PN, 6EP413
Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600,DC 24 V/40 A mit IE/PN, 6EP413
Artikel-Nr.:
     4502-27G951
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP4137-3AB00-2AY0
EAN/GTIN:
     4025515154266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
6EP41373AB002AY0, Siemens SITOP UPS1600 40 A Ethernet/ PROFINET Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Ethernet/ PROFINET Schnittstelle / OPC UA Server / Webserver, Eingang: DC 24 V, Ausgang: DC 24 V/40 A.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
40 A
Breite:
70 mm
Eingangsspannungsbereich:
21-29 VDC
Höhe:
139 mm
Länge:
150 mm
Leistung:
960 W
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Wirkungsgrad:
98.3 %
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.7 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, SIMATIC S7 Stromversorgung, Schaltnetzteil geschlossen, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, siemens simatic s7 stromversorgung, simatic s7 stromversorgung, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Notstrom-USV-Gerät, Notstromversorgung, Notstromversorgungsgerät, USV-Anlage, USV-System, Stromversorgung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 367,76*
€ 410,89*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 367,09*
€ 411,43*
Frei Haus
ab € 372,04*
€ 415,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,06*
€ 429,07*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 447,37*
€ 492,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,76*
€ 586,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,23*
€ 582,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,88*
€ 573,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,19*
€ 559,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,37*
€ 532,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP41340GB000AY0
ab € 106,89*
Zubehör
Siemens
6EP41350GE000AY0
ab € 175,44*
Zubehör
Siemens
6EP41370GE000AY0
ab € 517,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.