Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27H1932 Herst.-Nr.: 3NJ6900-4HF12 EAN/GTIN: 4011209740495 |
| | |
|
| | |
| Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Amperemeter, Bimetall 200/1A, Kl. 1, 1 VA 1, 2-Fach Überlast Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität. Von Verbindungsbrücken über Hilfsschalter bis hin zu verschiedenen Antrieben, vierten Polen oder Kontaktabdeckungen: Mit vielfältigem Zubehör lassen sich die Lasttrennschalter und Netzumschalter für verschiedene Anforderungen einsetzen und jederzeit nachrüsten. Features * Modulares kompaktes Design * Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V * Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt * Spannungsfreien Sicherungswechsel * Erfüllen der Bestimmungen der IEC EN 60947-3 * Hohen Personenschutz und Wartungsfreiheit * Eindeutige Schaltstellungsanzeige * Flexibilität durch jederzeit nachrüstbares Zubehör Weitere Informationen: | | Ausführung: | steckbar | Geeignet für: | Lasttrennschalter | Zubehörart: | Amperemeter | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.066 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, amperemeter analog, amperemeter, lasttrenner siemens, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Strommesser, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 105,37* | € 125,77* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 103,93* | € 126,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 108,29* | € 128,83* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 108,54* | € 130,06* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,34* | € 149,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|