Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeter, steckbar, für Lasttrennschalter, 3NJ6900-4HG21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amperemeter, steckbar, für Lasttrennschalter, 3NJ6900-4HG21
Amperemeter, steckbar, für Lasttrennschalter, 3NJ6900-4HG21
Artikel-Nr.:
     4502-27H1937
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NJ6900-4HG21
EAN/GTIN:
     4011209722637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Amperemeter, Dreheisen 250/5A, Kl. 1, 0,6 VA 2-Fach Überlast Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität. Von Verbindungsbrücken über Hilfsschalter bis hin zu verschiedenen Antrieben, vierten Polen oder Kontaktabdeckungen: Mit vielfältigem Zubehör lassen sich die Lasttrennschalter und Netzumschalter für verschiedene Anforderungen einsetzen und jederzeit nachrüsten. Features * Modulares kompaktes Design * Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V * Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt * Spannungsfreien Sicherungswechsel * Erfüllen der Bestimmungen der IEC EN 60947-3 * Hohen Personenschutz und Wartungsfreiheit * Eindeutige Schaltstellungsanzeige * Flexibilität durch jederzeit nachrüstbares Zubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
steckbar
Geeignet für:
Lasttrennschalter
Zubehörart:
Amperemeter
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.089 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, dreheisen amperemeter ac, amperemeter analog, amperemeter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Strommesser, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,73*
€ 46,98*
€ 5,95*
ab € 35,74*
€ 47,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,45*
€ 47,62*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,54*
€ 47,97*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 42,20*
€ 54,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.