Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeter, steckbar, für Lasttrennschalter, 3NJ6900-4HG22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amperemeter, steckbar, für Lasttrennschalter, 3NJ6900-4HG22
Amperemeter, steckbar, für Lasttrennschalter, 3NJ6900-4HG22
Artikel-Nr.:
     4502-27H1938
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NJ6900-4HG22
EAN/GTIN:
     4011209722736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Amperemeter, Bimetall 250/5A, Kl. 1, 1 VA 1, 2-Fach Überlast Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität. Von Verbindungsbrücken über Hilfsschalter bis hin zu verschiedenen Antrieben, vierten Polen oder Kontaktabdeckungen: Mit vielfältigem Zubehör lassen sich die Lasttrennschalter und Netzumschalter für verschiedene Anforderungen einsetzen und jederzeit nachrüsten. Features * Modulares kompaktes Design * Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V * Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt * Spannungsfreien Sicherungswechsel * Erfüllen der Bestimmungen der IEC EN 60947-3 * Hohen Personenschutz und Wartungsfreiheit * Eindeutige Schaltstellungsanzeige * Flexibilität durch jederzeit nachrüstbares Zubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
steckbar
Geeignet für:
Lasttrennschalter
Zubehörart:
Amperemeter
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Trennschalter, dreheisen amperemeter ac, amperemeter analog, amperemeter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Strommesser, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,01*
€ 127,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,34*
€ 128,58*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,21*
€ 129,81*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,38*
€ 131,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 133,55*
€ 155,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.