Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeter, steckbar, für Lasttrennschalter, 3NJ6900-4HJ12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amperemeter, steckbar, für Lasttrennschalter, 3NJ6900-4HJ12
Amperemeter, steckbar, für Lasttrennschalter, 3NJ6900-4HJ12
Artikel-Nr.:
     4502-27H1944
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NJ6900-4HJ12
EAN/GTIN:
     4011209722750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Amperemeter, Bimetall 400/1A, Kl. 1, 1 VA 1, 2-Fach Überlast Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität. Von Verbindungsbrücken über Hilfsschalter bis hin zu verschiedenen Antrieben, vierten Polen oder Kontaktabdeckungen: Mit vielfältigem Zubehör lassen sich die Lasttrennschalter und Netzumschalter für verschiedene Anforderungen einsetzen und jederzeit nachrüsten. Features * Modulares kompaktes Design * Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V * Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt * Spannungsfreien Sicherungswechsel * Erfüllen der Bestimmungen der IEC EN 60947-3 * Hohen Personenschutz und Wartungsfreiheit * Eindeutige Schaltstellungsanzeige * Flexibilität durch jederzeit nachrüstbares Zubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
steckbar
Geeignet für:
Lasttrennschalter
Zubehörart:
Amperemeter
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, dreheisen amperemeter ac, amperemeter analog, amperemeter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Strommesser, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,28*
€ 128,67*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,94*
€ 129,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,78*
€ 129,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 125,36*
€ 146,43*
Frei Haus
ab € 135,68*
€ 155,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.