Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungs-Stromwandler, 50 A, für Kabel 21 mm, (B x H x T) 44 x 65 x 30 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungs-Stromwandler, 50 A, für Kabel 21 mm, (B x H x T) 44 x 65 x 30 mm,
Durchführungs-Stromwandler, 50 A, für Kabel 21 mm, (B x H x T) 44 x 65 x 30 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-27H1959
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NJ6920-3BB11
EAN/GTIN:
     4011209736856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Lasttrenner
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 50/1A, Kl. 1, 1 VA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchführungs-Stromwandler
Bemessungsstrom:
50 A
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Kabeldurchmesser:
21 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.171 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Trennschalter, trennschalter siemens, trennschalter, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,37*
€ 48,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,27*
€ 48,40*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,73*
€ 48,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,85*
€ 49,10*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,19*
€ 52,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.