Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27H5064 Herst.-Nr.: 3RT2926-1JL00 EAN/GTIN: 4011209831179 |
| | |
|
| | |
| Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED, AC 127-240 V, 50/60 Hz, DC 70-150 V, für Schütze 3RT2.2. Dank des bereits im Schütz vorhandenen Einbaufaches kann der Überspannungsbegrenzer sehr einfach und ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen eingesteckt werden. Weitere Informationen: | | Anschluss: | Snap-in | Ausführung: | Überspannungsbegrenzer | Montage: | Snap-in | Spannung: | 240 VAC/150 VDC | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 0.005 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,10* | € 9,97* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,20* | € 10,25* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,87* | € 11,05* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 7,90* | € 11,25* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 11,89* | € 16,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|