| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K0274 Herst.-Nr.: 700HTH-1 EAN/GTIN: 0095969397735 |
| | |
|
| | |
| Schlauch-Kit, 2811795, Fluke Der Hydraulikdruckschlauch Fluke 700HTH-1 ist ein bis zu 10.000 psi/690 bar geeigneter Druckmessschlauch aus Edelstahl und Nylon, zur Verbindung einer hydraulischen Druckpumpe wie dem Modell Fluke-700HTP-1 mit einem Prüfling. Der Schlauch Fluke 700HTH-1 ermöglicht den Anschluss eines zu prüfenden Druckinstruments an eine hydraulische Handpumpe Fluke 700HTP-1, die mit einem Druckmodul der Serien Fluke 700P/750P verbunden ist. Das Modell 700HTH-1 ist mit Wasser und nicht korrodierendem Öl verträglich. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Hydraulische Testpumpe | Zubehörart: | Hydraulikdruckschlauch | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter fluke, multimeter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Druckmessgerät, Manometer, Druckmessgeräte-Zubehör, Druckmessschlauch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.085,50* | € 1.211,50* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.126,26* | € 1.211,51* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.129,72* | € 1.221,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.179,83* | € 1.275,16* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.227,20* | € 1.321,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|