Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer, 1-phasig, (L) 4.8 m, VS2-AVT-1PB-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer, 1-phasig, (L) 4.8 m, VS2-AVT-1PB-16
Spannungsprüfer, 1-phasig, (L) 4.8 m, VS2-AVT-1PB-16
Spannungsprüfer, 1-phasig, (L) 4.8 m, VS2-AVT-1PB-16
Artikel-Nr.:
     4502-27K6002
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     VS2-AVT-1PB-16
EAN/GTIN:
     4099891569525
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Lieferumfang: Trennmodul, Systemkabel 4,8 m, Sensorkabel 3 m, Etiketten, Anzeigemodul und Lithium-Batterie, Spannungsprüfer, VS2-AVT-1PB-16, Panduit Der VS2-AVT-1PB-16 VeriSafe 2.0 Spannungsprüfer ist ein fest montierter Spannungsprüfer für den Einsatz in einphasigen Wechsel- oder Gleichstromsystemen bis zu 1.000 V. Durch die Aktivierung von VeriSafe wird vor dem Öffnen des Schaltschranks eine Spannungsfreiheitsprüfung durchgeführt, die dazu beiträgt, eine mögliche Exposition gegenüber elektrischen Gefahren zu verhindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phasig
Länge:
4.8 m
Zubehörart:
Spannungsprüfer
Gewicht:
2.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 788,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,93*
€ 1.131,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,87*
€ 1.098,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 858,28*
€ 1.021,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,05*
€ 1.000,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,02*
€ 975,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,22*
€ 937,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
VS-CKP14-6
ab € 134,76*
Zubehör
Panduit
VS-CKP1K4/0-500
ab € 239,99*
Zubehör
Panduit
VS2-AVT-1IB
ab € 114,76*
Zubehör
Panduit
VS2-AVT-3IB
ab € 114,52*
Zubehör
Panduit
VS-AVT-ROR
ab € 11,88*
Zubehör
Panduit
VS2-AVT-RL
ab € 27,93*
Zubehör
Panduit
VS-AVT-BATTERY
ab € 16,13*
Zubehör
Panduit
VS2-NET
ab € 264,57*
Zubehör
Panduit
VS-CKP4-000
ab € 116,95*
Zubehör
Panduit
VS2-CABLE-02
ab € 43,54*
Zubehör
Panduit
VS2-CABLE-04
ab € 44,99*
Zubehör
Panduit
VS2-CABLE-08
ab € 50,81*
Zubehör
Panduit
VS2-CABLE-16
ab € 60,84*
Zubehör
Panduit
VS2-CABLE-20
ab € 64,72*
Zubehör
Panduit
VS2-CABLE-30
ab € 76,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.