Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeitslampe, 18 W, 2100 lm, IMT47270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Arbeitslampe, 18 W, 2100 lm, IMT47270
LED Arbeitslampe, 18 W, 2100 lm, IMT47270
LED Arbeitslampe, 18 W, 2100 lm, IMT47270
Artikel-Nr.:
     4502-27L5014
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT47270
EAN/GTIN:
     3606482183896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
LED Arbeitslampe, IMT47270, Schneider Electric LED-Arbeitsleuchte Thorsman 18 LED, starkes Tageslicht im kleinen Format. Ideal für mittlere Arbeitsbereiche in denen präzises Licht benötigt wird. Durch das mattierte Frontglas leuchte sie den Arbeitsplatz taghell und optimal aus. Niedriger Stromverbrauch und eine niedrige Betriebstemperatur sind ein weiteres Plus dieser LED-Arbeitsleuchte. Diese LED-Arbeitsleuchte verfügt über einen Gummi-Riemen für mehrere Montage-/Befestigungsmöglichkeiten. Sie verfügt über einen beleuchteten Schalter, der für mehr Orientierung im Dunkeln sorgt, einen Gummi-Riemen, an dem diese festmontiert oder aufgehängt werden kann, liefert helles Tageslicht. Die LED-Arbeitsleuchte ist blendfrei, sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung, mit LED’s für ultralange Lebensdauer, ist einfach zu transportieren, Stoßabsorbierend IK08, hat hohen Schutzgrad (IP54) und ist einsetzbar im innen und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Breite:
200 mm
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge:
210 mm
Lichtstrom:
2100 lm
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
64.5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,99*
€ 62,82*
€ 8,95*
ab € 46,79*
€ 62,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,19*
€ 63,15*
Frei Haus
ab € 49,66*
€ 64,46*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 56,79*
€ 72,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
IMT47281
ab € 72,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.