Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluchtwegleuchte, Notstrom, Wandmontage, IP654


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluchtwegleuchte, Notstrom, Wandmontage, IP654
LED-Fluchtwegleuchte, Notstrom, Wandmontage, IP654
LED-Fluchtwegleuchte, Notstrom, Wandmontage, IP654
LED-Fluchtwegleuchte, Notstrom, Wandmontage, IP654
LED-Fluchtwegleuchte, Notstrom, Wandmontage, IP654
LED-Fluchtwegleuchte, Notstrom, Wandmontage, IP654
Artikel-Nr.:
     4502-27L5118
Hersteller:
     Enovalite
Herst.-Nr.:
     ELED200100
EAN/GTIN:
     4260508894075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Fluchtwegleuchte, ELED200100, Enovalite LED-Fluchtwegleuchte, Notausgang mit Notstromeinheit, TEST-Funktion, Wandmontage, IP65.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED Fluchtwegleuchte
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6000 K
Höhe:
80 mm
Länge:
350 mm
Leistung:
4 W
Lichtstrom:
100 lm
mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
240 V
Notlichtdauer:
3 h
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.65 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Notbeleuchtung, Notlampe, Notleuchte, Notscheinwerfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,63*
€ 29,28*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 48,29*
€ 64,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.