Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster, 0,16 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX22APN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichttaster, 0,16 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX22APN
Lichttaster, 0,16 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX22APN
Artikel-Nr.:
     4502-28G1322
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX22APN
EAN/GTIN:
     4099889431131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Photoelektrischer Sensor, EX-Z13A, PANASONIC Der dünnste Sensor mit einer Abmessung von 3 mm wurde durch den Einsatz einer neuen Halbleiter-Packaging-Technologie erreicht, die ohne Drahtbonding auskommt. Die geringe Baugröße ermöglicht die Installation des Sensors in einem engen Raum, in dem zuvor nur ein herkömmlicher Fasersensorkopf installiert werden konnte. Der eingebaute Verstärker spart ebenfalls Platz bei der Installation.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
0.5 ms
Ausführung:
Lichttaster
Ausgang:
PNP
Erfassungsabstand:
0,16 m
Schaltlogik:
Licht-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
50 mA
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lichtsensor, Photoschalter, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, lichttaster, Automation, Fühler, Sensor, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,59*
€ 94,42*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,86*
€ 94,43*
€ 6,90*
ab € 76,26*
€ 100,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,99*
€ 101,95*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 87,96*
€ 106,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
MSEX204
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.