Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS15A, Durchflusssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FS15A, Durchflusssensor
FS15A, Durchflusssensor
FS15A, Durchflusssensor
Artikel-Nr.:
     4502-28G565
Hersteller:
     Cynergy3
Herst.-Nr.:
     FS15A
EAN/GTIN:
     4099889456738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Durchflusssensoren Typ Cynergy3 FS. Kontaktart: Schließer, horizontal oder vertikal mit der Kappe nach oben montierbar, minimale Durchflussdrosselung, WRAS geprüft, Schaltleistung: max. 15 VA, Schaltspannung: 240 V AC/120 V DC, Schaltstrom: 1,0 A, Betriebsdruck: max. 10 bar, Temperaturbereich: bis +85 °C, Kabellänge: 250 mm. Ausführung mit 15 mm Durchmesser Typ FS15A. Einschalt-Durchflussrate: 2,0 Liter pro Minute, Abschalt-Durchflussrate: 0,3 Liter pro Minute. Typ: FS15A, Durchflusssensor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwimmerschalter
Druck:
10 bar
Gehäusematerial:
PVC
Schaltspannung (AC):
240 V
Schaltspannung (DC):
120 V
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0558 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Durchfluss-Schalter, Durchflussschalter, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, drosselventil, Automation, Fühler, Sensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 14,08*
€ 19,20*
1
€ 6,90*
ab € 22,58*
€ 33,50*
1 Tag
27
1
€ 14,99*
ab € 24,22*
€ 35,26*
Lager 4502
3
Frei Haus
ab € 28,02*
€ 35,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 107,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
John Guest
CM011514S
ab € 6,39*
Zubehör
John Guest
PSE3201W
ab € 3,96*
Zubehör
John Guest
15MC(1/2)BRASS
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.